Zaštitne naocale Cepheus , Providne

Zaštitne naocale Cepheus                                                                            , Providne

Zaštitne naocale Cepheus , Providne

Zaštitne naocale Cepheus
NAOČALE-ZAŠTIT-CEPHEUS-BEZBOJNE

Art.Nr. 0899 102250  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Lagane zaštitne naočale "Cepheus"

  • Izvedba: bezbojne, DIN EN 166+170
  • Lagane zaštitne naočale sa duo sfernim staklom
  • Sportski okvir za nalijeganje bez pritiska
  • Neograničeno vidno polje
  • Visokootporna stakla od polikarbonata
  • Otporne na ogrebotine
  • 100% UV-zaštita do 400 nm
Boja sigurnosnog sočiva Providna
Materijal zaštitnog sočiva Polikarbonat
UV zaštita 400 nm
EN standard 166170
Mehanička čvrstoća F (45m/s)