Zaštitne, fino pletene rukavice poliamid-pamuk , vel.8

Zaštitne, fino pletene rukavice poliamid-pamuk , vel.8

Zaštitne, fino pletene rukavice poliamid-pamuk
RUKAVICE-ZAŠTITŠTRIKAN-VEL8

Art.Nr. 0899 404108  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:

Fino pletene rukavice poliamid-pamuk.

  • EN Norme/vrijednosti učinka
    • EN 420 + EN 388
    • Kat. II / vrijednosti učinka 3.1.4.2.
Osobine:
  • Dvoslojno štrikane rukavice bez šavova
    • Unutra: pamuk za ugodno nošenje rukavica
    • Vani: robusne, najlon otporan na trenje
  • Velika fleksibilnost
  • Odlično se prilagođava formi
  • Veoma dobar osjećaj dodira
  • Dobar prihvat zbog vinilnih tačkica otpornih na trenje
  • Mogu se prati
  • Veličina 7
Područje primjene:
  • Odlične za fine, precizne radove
  • Radovi konfekcioniranja, pakovanja
  • Za ugodno nošenje i osjećaj materijala u suhom području
  • Koriste se za poslove popravki i održavanja
  • Za poslove montaže i završnih poslova u kućnoj tehnici i elektronici
  • Kod montaže kuhinja i industriji namještaja