Grubo pletene zaštitne rukavice od poliamid-pamuka, vel.9-10
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     par 

0899 400020  /   

Zaštitne rukavice Pletene
RUKAVICE-ZAŠTITŠTRIKAN-BIJELA-VEL9
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]    [ZI 1]    [ZI 2]    [ZI 3]     


Univerzalne, robusne, grubo pletene rukavice od poliamid-pamuka za upotrebu u suhim područjima
Osobine:
  • Kružno duplo štrikana izvedba, bez šavova:
    • Unutra: pamuk za ugodno nošenje rukavica
    • Vani: rubusni najlon otporan na habanje
  • Tačkasta prevlaka na dlanovima i ojačanja na vrhovima prstiju od vinila sprječavaju klizanje
  • Dobra otpornost na prosjecanje i habanje
  • Dobra zaštita od toplog i hladnog
  • Mogu se prati do 60°C
  • Veličina 7-8
EN Norme/vrijednosti učinka:
  • EN 420 + EN 388, Kat. II / vrijednosti učinka 2.2.4.1
Područje primjene:
  • Za srednja do visoka mehanička opterećenja
  • Za suha područja u građevinarstvu
  • Obrada lima, plastike i metala
  • Poslovi pakovanja i konfekcioniranja
  • Montažni radovi
  • Obrada drveta
  • Poljoprivredi i šumarstvu
  • Zaštitne triko-pamučne specijalne izvedbe
    0899 40008  vel.8
  • Grubo pletene zaštitne rukavice Universal
    0899 400108  vel.8
  • Rukavice za mehaničare
    0899 400529  vel.8
  • Rukavice za montažu Komfort
    0899 400607  vel.7
  • Radioničke rukavice Profi
    0899 400652  vel.8
  • Zaštitne rukavice Nitrilon Plus
    0899 400660  vel.8
  • Mehaničarske rukavice Uni-Top
    0899 400690  vel.8
  • Rukavice za montažu Soft
    0899 400730  vel.7
  • Grubo pletene rukavice Economy
    0899 404010  vel.9-10
  • Fino pletene rukavice poliamid-pamuk
    0899 404107  vel.7
  • Grubo pletene zaštitne rukavice od poliamid-pamuka
  • RUKAVICE-ZAŠTITKOŽ-PROTECT-VEL10
  • Zaštitne rukavice od pamuka i žerseja specijalne uzvedbe
  • Univerzalne zaštitne rukavice sa prevlakom od lateksa
  • Zaštitne rukavice Vinil
  • Grubo pletene zaštitne rukavice od poliamid-pamuka
  • Grubo pletene zaštitne rukavice od poliamid-pamuka