Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Visokotemperaturni kit za peci 1000
KIT-VISOKTEMP-KITPEĆ1000-310ML
Art.Nr. 0893 2900
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Kit za peći 1000, 1K-masa bez otapala za zaptivanje sa visokom toplotnom otpornošću, visokom čvrstoćom i veoma dobrim prijanjanjema na metalne površine.
Sirovinska baza | Vodeno-stakleni kit sa mineralnim komponentama |
Skladištenje | 9 mjeseci na maks. +30°C u zatvorenoj kartuši. Otvorena i nakon upotrebe ponovo zatvorena kartuša treba se iskoristiti u roku od 8 sedmica. |
Specifična težina | 2.21 g/cm³ |
Skupljanje | Minimalno |
Sposobnost istezanja | Ne postoji - osušeni kit gotovo da nije nikako elastičan |
Konzistentnost | Pastast |
Temperaturna postojanost | -5°C do +1000°C (trajno) |
Temperatura obrade | +5°C do +30°C |
Boja | Liv (gus)-siva |
Miris | Neutralan |
Vrijeme stvrdnjavanja | ca. 2 dana - u toku |