Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Samozavarujuca skupljajuca traka
TRAKA-ZAPTIV-SAMOSTEZ-38X10M
Art.Nr. 0985 0772
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Samozavarujuća skupljajuća traka
Nosivi materijal | Poliizobutilen (crni) |
Izduženje na granici kidanja | 600% |
Radna temperatura | +5°C do +35°C |
Temperaturna postojanost | -40°C do +90°C |
Otpornost na probijanje | 40 kV/mm |
Skladišenje (pri ca. +20°C i 50% vlaž. vazd.) | 24 mjeseca (Sklad. na suhom, čistom mjestu u lež. položaju) |
UV otpornost | Uslovljena |
Otpornost na vlagu | Dobra |