Elektro-izolir traka , crna, 30 mm

Elektro-izolir traka , crna, 30 mm

Elektro-izolir traka
TRAKA-IZOLIR-VDE-CRNA-30MMX25M

Art.Nr. 0985 1011  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurna izolacija i označavanje elektroinstalacija

VDE-ispitano, sukladno DIN EN 60454-3-1 Tip 5

  • Sigurne, temeljem ispitanih svojstava
  • Otporne na probijanje do 9 kV
  • Teško zapaljive Sigurno i lakše korištenje
  • Otpornost na trganje i habanje
  • Velika fleksibilnost i snaga lijepljenja
Nakon montaže se ne mijenjaju dobra svojstva materijala i kod promjenjivih temperatura

Dobra otpornost na razrijeđene kiseline i lužine

Područje primjene
Za izoliranje, označavanje električnih vodova, kao i pričvršćivanje kabelskih setova itd.

Napomena
Zaštititi traku od izravnog sunčevog zračenja
Boja Crna
Širina 30 mm
Dužina 25 m
Hemijska osnova akrilat, mekana PVC folija
Debljina 0.15 mm
Dielektrična čvrstoća 9 kV/mm
Temperaturna otpornost min. 0 °C
Temperaturna otpornost max. 90 °C