Silikonska mast u spreju, 500 ml

Silikonska mast u spreju, 500 ml

Silikonska mast u spreju, 500 ml

Silikonska mast u spreju
SILIKON-(MAST-U-SPREJU)-500ML

Art.Nr. 0893 223  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Bijela, odlično podmazujuća, vodo-odbojna i izolirajuća silikonska mast u spreju

  • Odlične osobine podmazivanja na skoro svim podlogama
  • Odlične osobine odbijanja vode
  • Veoma velika električna otpornost, stoga ima vrlo dobre izolatorske osobine (=14,7 kV/mm)
  • Temperaturna postojanost od -40°C do +300°C
  • Boja: prilikom nanošenja transparentna a nakon aplikacije ostaje bijeli film masti.
Područja primjene:
Pogodno za podmazivanje osovina, baglama, kliznih šina, šarnira vrata i namještaja, ladica itd. Takođe, pogodno za zaštitu od vlage i korozije električnih komponenti i žica.Takođe, idealno za podmazivanje prekidača.
Hemijska osnovaMineralno ulje
BojaBijela/transparentna
Sadržaj500 ml
Temperatura primjene-40°C do +300°C
Električna otpornost14,7 kV/mm