Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Sprej za zaštitu kontakata, Kontakt OS
ZAŠTITA-KONTAKT-ZAŠTITAOKSIDAC-200ML
Art.Nr. 0893 61
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Kontakt OS, zaštita elektro kontakata od oksidacije
Sadržaj | 200 ml |
Boja | Crvena |
Mrisi | Karakterističan |
Hemijska osnova | Mineralno ulje |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 24 mjeseca |
Sadržaj AOX | ne |
Gustoća (20°C) | 0,767 g/ml |