Online-Shop pretraga
Pretraga sadržaja stranice
Online-Shop pretraga
Elektroinstalacije
Elementi za spajanje (o...
Glasurit - sistem boja ...
Građevinska oprema i pribor
Hemijsko-tehnički proizvodi
Lemljenje, zavarivanje
Mašine (akumulatorske, ...
Mašinska obrada materijala
Mjerna tehnika
Okovi za građevinsku st...
Protivpožarna zaštita
Radionička oprema
Reklamni materijal
Ručni alati
Sanitarije, grijanje, v...
Sitni, rezervni dijelov...
Tehnika tiplovanja
Zaštita na radu
Würth
On-line shop
Zaposlenje
Press
Kontakt
Aktuelno
Početna
Korpa
Usluge
Pomoć
Login
Bosanski
Hrvatski
Srpski
English
Skip to the main navigation (Enter)
Skip to the sub navigation (Enter)
Skip to the page content (Enter)
Skip to the margin (Enter)
Katalozi
Katalog
Početna
|
On-line shop
|
Kompletan katalog
|
Elementi za spajanje (opšti, metrički, colni)
|
Vijci za lim, Vijci za oblikovanje navoja valjanje...
|
Vijci i pribor za fasade
|
Anker za skelu Gradnja fasade
(maksimalno 250 karaktera)
Radionička turpija, poluokrugla, H1, L250mm
Količina
x
Pak.
Ukupna
količina
Artikal-broj
Cijena/KC
x
1
kom
0714 61 35
-.--
KM
/
Radioničke turpije
TURPIJA-RADION-POLOKR-H1-250MM
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija
[1]
Katalog
[AB 1]
Opis
Tehnički podaci
Povezani proizvodi
Slični proizvodi
Zaštita na radu
Radionička poluokrugla turpija prema DIN 7261, oblik E.
Finoća 1 - gruba
Idealna geometrija vrhova turpije (idealan kut rezanja, ujednačena visina zubaca i ujednačen razmak između zubaca)
Jamči čistu površinu izratka i svaku naknadnu obradu koja zahtijeva dodatno vrijeme čini suvićnim
Omogućuje otklanjanje strugotine, tako da ne dolazi do oštećenja izratka
Povećava snagu turpijanja uz manju ručnu snagu
Primjenom kvalitetnog čelika i pažljivim kaljenjem postignut je dug radni vijek
Vrat konusnog oblika garantuje čvrsto nasjedanje turpije u dršci
Povezani proizvodi
Makaze za lim, figure
0714 03 13
desne
Rezač čeličnih cijevi
0714 551460
10-60mm
Drška radioničke turpije DIN395
0714 61 60
130/300mm
Pretvarač hrđe
0893 110
1L
Cink sprej Perfect
0893 114113
400ml
Rost-stop temeljni premaz u spreju
0893 2101
sivi
Sandci za alat
Sredstva za zaštitu od korozije
Bravarski čekić
Ručno dlijeto Karoserija
Odvijač vijaka Asortiman
Žičane četke
Pile za metal
Paralelni škrip
Kliješta Asortiman/Set
Aparati za zavarivanje elektrodama Invertorski
Spiralne burgije za metal
Nareznice Asortiman/set
Listovi kružne pile za metal
Listovi ubodne pile za metal
Slični proizvodi
Lamelni brusni disk, za čelik
0579 400314
K40
Fiber brusni disk, normalni-korund
0580 12516
K16
Brusni disk za čelik
0669 161156
D115mm
Brusno platno za ručno brušenje metala, 230X280mm
0674 01040
K40
Tocilo sa keramičkim vezivom NK, D125MM/32XŠ16
0679 212546
K46
Radionička turpija, plosnata
0714 61 00
H1, L150mm
0714 61 272
Turpija za oštrenje listova pila
Radionička turpija, okrugla
0714 61 45
H1, L150mm
Gruba turpija za drvo (rašpa), poluokrugla
0714 61 81
H1, L250mm
Radionička turpija, kvadratna
0714 61 821
H1, L150mm
Turpija za plastiku, poluokrugla
0714 61 85
L200mm
0714 61 77
Univerzalna turpija za navoj
0680 10
ORSY set brusnih čepova za grubo brušenje
0714 61 90
KFZ set turpija
0714 61 74
Set turpija za brave
0714 61 87
Set igličastih turpija
0714 61 80
Gruba turpija za drvo (rašpa), okrugla
0714 61 67
Ručna turpija-četka
0714 61 15
Radionička turpija, trougla
0714 61 78
Univerzalna turpija za navoj
Proizvodi zaštite na radu
Sigurnosne naočale
Sigurnosne naočale
Čepići za zaštitu sluha
Čepići za zaštitu sluha
Zaštitne rukavice Pletene
Zaštitne rukavice Pletene
Zaštitne rukavice Specijalna izvedba
Zaštitne rukavice Specijalna izvedba
Jednokratna zaštitna maska FFP1D
0899 10
EN149:2001
Jednokratna zaštitna maska FFP1D
0899 200980
Kapa za zaštitu od udara
Kapa za zaštitu od udara
Detalji cjenika
Za naručene količine
Važeća veleprodajna
cijena u
KM
/
KC je
Period važenja cijene
Od
Do
Od
Do
*
Ključ cijene: 1 znači cijena za 1 komad, 2 za 100 komada, 3 za hiljadu komada
Specijalna ponuda
Ugovorena cijena
Akcijska cijena
Detalji cjenika
Napomena:
Osnovna cijena artikla
KM
/
*
Ključ cijene: 1 znači cijena za 1 komad, 2 za 100 komada, 3 za hiljadu komada
Specijalna ponuda
Ugovorena cijena
Akcijska cijena
Wurth - Montažna oprema - Alati - Kvalitet - Oprema
Wurth - Montažna oprema - Alati - Kvalitet - Oprema