Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Reverzibilna racva 1/4-col s kolutom za prebacivanje
ČEGRTALJKA-PREKL-1/4COL-72ZUB-135MM
Art.Nr. 0712 0140
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Visokoperformansna čegrtaljka (račna) je pravi zbor za svaku priliku sa kompaktnom, tankom i fino nazubljenom glavom! Prebacivanje lijevo-desno se vrši pomoću nareckanog, obrtnog točka.
Vrhunski kvalitet, testiran od strane TÜV SÜDPrihvat | 6,3 - 1/4" |
Broj zuba | 72 |
Ugao okretanja | 5° |
Dužina (L1) | 135 mm |
Norma | DIN 3122, ISO 3315 |
Izvedba | kromirana |
Ručka | 2-komponentna |