Minijaturna sijalica sa staklenim grlom 24V , W2.1x9.5d, 2W

Minijaturna sijalica sa staklenim grlom 24V                                                         , W2.1x9.5d, 2W

Minijaturna sijalica sa staklenim grlom 24V , W2.1x9.5d, 2W

Minijaturna sijalica sa staklenim grlom 24V
SIJALICA-W2,1X9,5D-24V-2W

Art.Nr. 0720 165539  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Ekonomična sijalica za osvjetljenje instrument table, svjetlo za čitanje i prekidače W2, 1 x 9, 5d. 24V za komercijalna vozila

  • Bilo u originalnoj opremi ili kao rezervni dio, sijalice za vozila od 24 V su se dokazale milionima puta. Dobar odnos cijene i performansi privlači širok spektar kupaca i ističu se sa izuzetnom obradom. Kombinacija provjerenog kvaliteta, impresivne svjetlosti i pouzdane trajnosti daje respektabilne karakteristike. Širok asortiman obuhvaća sve funkcije svjetala na vozilima
    • OEM kvalitet (kvalitet prve ugradnje)
    • Dobar odnos cijene i kvaliteta
    • Dostupno za svaku funkciju osvjetljenja
    • Dokazane milionima puta u novim vozilima najpoznatijih proizvođača u cijelom svijetu
Voltaža24V
Snaga2W
Tip kućištaW2, 1 x 9, 5d