Halogena sijalica za glavne farove 24V LONGLIFE PLUS 100 , H3, PK22s, 70W

Halogena sijalica za glavne farove 24V LONGLIFE PLUS 100                                            , H3, PK22s, 70W

Halogena sijalica za glavne farove 24V LONGLIFE PLUS 100 , H3, PK22s, 70W

Halogena sijalica za glavne farove 24V LONGLIFE PLUS 100
SIJALICA-H3-LONGLIFE-100-PK22S-24V-70W

Art.Nr. 0720 11221  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Za vozače orijentisane na sigurnost pri vožnji.

Do 100% više svjetla na putu u području od 50 – 75m

  • Lako se koncentrisati prilikom dugih putovanja
  • Brže reakcije na prepreke, opasnosti i saobraćajne znakove

Dvostruko duži vijek trajanja u odnosu na standardnu sijalicu

Produženi intervali zamjene

Tip sijalice H3 Longlife +100%
Nominalni napon 24V/DC
Snaga 70W
Oznaka baze (kućište) PK22s
Pakovanje kutija