Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Minijaturna sijalica sa plasticnim grlom 24V
SIJALICA-SIVA-(KW2X4,6D-4)-24V-1,48W
Art.Nr. 0720 165545
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Sijalica sa plastičnim kućištem siva / KW 2 x 4, 6D - 4 za osvjetljenje instrumenata za primjenu na štampanim pločama. 24V za komercijalna vozila
Primjena:Boja kućišta / -tip | Siva / EBS - N7 |
Voltaža | 24V |
Snaga | 1,82W |