Minijaturna sijalica sa metalnim grlom 24V LONGLIFE HEAVY-DUTY , R5W HD Longlife, BA15s, 5W

Minijaturna sijalica sa metalnim grlom 24V LONGLIFE HEAVY-DUTY                                      , R5W HD Longlife, BA15s, 5W

Minijaturna sijalica sa metalnim grlom 24V LONGLIFE HEAVY-DUTY , R5W HD Longlife, BA15s, 5W

Minijaturna sijalica sa metalnim grlom 24V LONGLIFE HEAVY-DUTY
SIJALICA-(LONGLIFE HD)-R5W-BA15S-24V-5W

Art.Nr. 0720 14025  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Automobilska sijalica Longlife R5W 24V5W

Profesinonalana - sijalica dizajnirana za upotrebu u rigoroznim uvjetima na komercijalnim vozilima Heavy-Duty Longlife značajno veća otpornost na vibracije, sa dužim servisnim intervalima nego konvencionalne 24V. Ove sijalice se razvijene da izdrže ekstremne uslove puta (vibracije) i imaju duži radni vijek. Ojačana spirala u mogućnosti je da izdrži ekstremne uslove vožnje
Opis: R5W HD Longlife
Nominali napon: 24 V/DC
Snaga: 5 W
Priključak: BA15