Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Sofitna (Festoon) sijalica 24V
SIJALICA-SOFT-C5W-(SV8,5-8)-24V-L35MM
Art.Nr. 0720 1712
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Ekonomična sijalica C5W za pokazivače smjera (žmigavce), maglu, stop svjetla i vožnju unazad 24V za komercijalna vozila
Oznaka tipa | C5W |
Voltaža | 24V |
Snaga | 5W |
Tip kućišta | SV8, 5 - 8 |