Sofitna (Festoon) sijalica 24V , SV8.5-8, 40mm, 10W

Sofitna (Festoon) sijalica 24V                                                                      , SV8.5-8, 40mm, 10W

Sofitna (Festoon) sijalica 24V , SV8.5-8, 40mm, 10W

Sofitna (Festoon) sijalica 24V
SIJALICA-SOFT-(SV8,5-8)-24V-10W-L40MM

Art.Nr. 0720 1732  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Ekonomična sijalica za osvjetljenje instrument table, svjetlo za čitanje i prekidače SV8, 5 - 8/10W. 24V za komercijalna vozila

  • Bilo u originalnoj opremi ili kao rezervni dio, sijalice za vozila od 24 V su se dokazale milionima puta. Dobar odnos cijene i performansi privlači širok spektar kupaca i ističu se sa izuzetnom obradom. Kombinacija provjerenog kvaliteta, impresivne svjetlosti i pouzdane trajnosti daje respektabilne karakteristike. Širok asortiman obuhvaća sve funkcije svjetala na vozilima
    • OEM kvalitet (kvalitet prve ugradnje)
    • Dobar odnos cijene i kvaliteta
    • Dostupno za svaku funkciju osvjetljenja
    • Dokazane milionima puta u novim vozilima najpoznatijih proizvođača u cijelom svijetu
Oznaka tipaSofitna sijalica
Voltaža24V
Snaga10W
Tip kućištaSV8, 5 - 8