Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Sofitna (Festoon) sijalica 24V
SIJALICA-SOFT-C5W-(SV8,5-8)-24V-5W-L40MM
Art.Nr. 0720 1722
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Ekonomična sijalica za osvjetljenje instrument table, svjetlo za čitanje i prekidače SV8, 5-8 /5W. 24V za komercijalna vozila
Oznaka tipa | Sofitna sijalica |
Voltaža | 24V |
Snaga | 5W |
Tip kućišta | SV8, 5 - 8 |