Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Sijalica za glavne farove sa gasnim pražnjenjem 12V
SIJALICA-D1S-(PK32D-2)-XENON-35W
Art.Nr. 0720 11032
|
Sve varijante artikla
HID sijalica za farove D1S 35W
For xenon-original driver (must be fitted ex works) 100% more light than halogen technology Easier on the eyes Higher colour temperatures compared with halogen technology Arrive more comfortably and without feeling tired thanks to better illumination of the roadTip: | D1S |
Napon testiranje: | 13.5 V/DC |
Snaga: | 35 W |
Priključak: | PK32d-5 |
Temperatura boje: | 4100 K |