Sijalica sa plastičnim kućištem 12V za putnička vozila, 1,5W
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     kom 

0720 16521  /   

Sijalice sa plastičnim grlom Putnička vozila
SIJALICA-BEŽK-(EBS-P11)-12V-1,5W
FIRSTEC
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]     


Sijalica sa plastičnim kućištem EBS-P11 1,5W 12V za putnička vozila. Sijalice sa grlom za osvjetljenje instrumenata za primjenu na štampanim pločama
  • Boja kućišta: bež
  • Tip: EBS-P11
Voltaža12V
Snaga1,5W
  • Zaštitne rukavice Pletene
  • Zaštitne naočale Cepheus
    0899 102250  Providne
    Zaštitne naočale Cepheus
  • Rukavice za mehaničare
    0899 400529  vel.8
    Rukavice za mehaničare
  • 0899 102360
    Kutija za čuvanje lične zaštitne opreme
    Kutija za čuvanje lične zaštitne opreme
  • 0899 200980
    Kapa za zaštitu od udara
    Kapa za zaštitu od udara