Sijalica sa plastičnim kućištem 12V za putnička vozila, 1,2W
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     kom 

0720 165515  /   

Sijalice sa plastičnim grlom Putnička vozila
SIJALICA-SVJPLAVOK-BX8,5D-12V-1,2W
FIRSTEC
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]     


Sijalica sa plastičnim kućištem BX8,5D 1,2W 12V za putnička vozila. Sijalice sa grlom za osvjetljenje instrumenata za primjenu na štampanim pločama
  • Boja kućišta: Svijetlo-plava
  • Tip: BX8, 5d
Primjena:
  • MB C- i E-Klase; Audi A4, A6; Volvo: osvjetljenje pozadina skala i pokazivača
Voltaža12V
Snaga1,2W
  • Zaštitne rukavice Pletene
  • Zaštitne naočale Cepheus
    0899 102250  Providne
    Zaštitne naočale Cepheus
  • Rukavice za mehaničare
    0899 400529  vel.8
    Rukavice za mehaničare
  • 0899 102360
    Kutija za čuvanje lične zaštitne opreme
    Kutija za čuvanje lične zaštitne opreme
  • 0899 200980
    Kapa za zaštitu od udara
    Kapa za zaštitu od udara