Sijalica sa plastičnim kućištem 12V za putnička vozila, 2W
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     kom 

0720 1655  /   

Sijalice sa plastičnim grlom Putnička vozila
SIJALICA-ŽUTO/ZELENOK-B8,5D-12V-2W
FIRSTEC
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]     


Sijalica sa plastičnim kućištem B8,5 2W 12V za putnička vozila. Sijalice sa grlom za osvjetljenje instrumenata za primjenu na štampanim pločama
  • Boja kućišta: Žuto-zelena
  • Tip: B8, 5D
Primjena:
  • U Opel-modelima: osvjetljenje pozadina skala i pokazivača
Voltaža12V
Snaga2W
  • Zaštitne rukavice Pletene
  • Zaštitne naočale Cepheus
    0899 102250  Providne
    Zaštitne naočale Cepheus
  • Rukavice za mehaničare
    0899 400529  vel.8
    Rukavice za mehaničare
  • 0899 102360
    Kutija za čuvanje lične zaštitne opreme
    Kutija za čuvanje lične zaštitne opreme
  • 0899 200980
    Kapa za zaštitu od udara
    Kapa za zaštitu od udara