Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Sofitna (Festoon) sijalica 12V OEM kvalitet
SIJALICA-SOFT-(SV8,5-8)-12V-5W-L35MM
Art.Nr. 0720 1711
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Ekonomična sijalica C5W 12V , 12V za putnička vozila. Svjetla za registarske tablice i bočna poziciona svjetla
Oznaka tipa | C5W |
Voltaža | 12V |
Snaga | 5W |
Tip kućišta | SV8, 5 - 8 |