Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Sofitna (Festoon) sijalica 12V OEM kvalitet
SIJALICA-SOFT-(SV8,5-8)-12V-10W-L40MM
Art.Nr. 0720 1731
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Ekonomična sijalica za unutrašnje osvjetljenje i svjelo za čitanje 12V, za putnička vozila
Voltaža | 12V |
Snaga | 10W |
Tip kućišta | SV8, 5 - 8 |