Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Sofitna (Festoon) sijalica 12V OEM kvalitet
SIJALICA-SOFT-(SV8,5-8)-12V-5W-L40MM
Art.Nr. 0720 1721
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Ekonomična Sofitna sijalica 5W 12V za putnička vozila
Voltaža | 12V |
Snaga | 5W |
Tip kućišta | SV 8,5 Δ 8 |