Zaštitne triko-pamučne specijalne izvedbe, vel.8
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     par 

0899 40008  /   

Zaštitne rukavice Specijalna izvedba
RUKAVICE-ZAŠTITSPEC-PAMUK-VEL8
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]    [ZI 1]    [ZI 2]    [ZI 3]     


Zaštitne, triko-pamučne, slojevite rukavice od 100% izbijeljenog pamuka specijalne izvedbe
Osobine:
  • 100% Izbijeljeni pamuk, sa slojevima
  • Lagana izvedba
  • Ugodne za nošenje sa dobrim prilagođavanjem formi
  • Veličina: 8.
EN Norme/vrijednosti učinka:
  • EN 420, Kat. I, ograničeni rizik
Područje primjene:
  • Za laka mehanička opterećenja
  • Za poslove montaže, otpreme te elektro poslovima sa niskim rizikom
  • U suhoj gradnji
  • Pogodne za nošenje ispod namjenskih rukavica za zaštitu od toplote i hladnoće
  • Grubo pletene zaštitne rukavice od poliamid-pamuka
    0899 400010  vel.7-8
  • Grubo pletene zaštitne rukavice Universal
    0899 400108  vel.8
  • Grubo pletene rukavice Criss Cross
    0899 400209  vel.9
  • Rukavice za mehaničare
    0899 400529  vel.8
  • Rukavice za montažu Komfort
    0899 400607  vel.7
  • Radioničke rukavice Profi
    0899 400652  vel.8
  • Zaštitne rukavice Nitrilon Plus
    0899 400660  vel.8
  • Mehaničarske rukavice Uni-Top
    0899 400690  vel.8
  • Rukavice za montažu Soft
    0899 400730  vel.7
  • Grubo pletene rukavice Economy
    0899 40408  vel.7-8
  • Fino pletene rukavice poliamid-pamuk
    0899 404107  vel.7
  • Nitrilne zaštitne rukavice žute
    0899 41008  vel.8
  • Nitrilne zaštitne rukavice Economy
    0899 410109  vel.9
  • Nitrilne zaštitne rukavice plave
    0899 420  vel.univerzal
  • Nitrilne zaštitne rukavice Economy
  • RUKAVICE-ZAŠTITKOŽ-PROTECT-VEL10
  • Zaštitne rukavice od pamuka i žerseja specijalne uzvedbe
  • Univerzalne zaštitne rukavice sa prevlakom od lateksa
  • Zaštitne rukavice Bricker
  • Zaštitne triko-pamučne specijalne izvedbe