Minijaturna sijalica za instrumentalno osvjetljenje 12V , B8.5d, 1.5W, bež kućište

Minijaturna sijalica za instrumentalno osvjetljenje 12V                                             , B8.5d, 1.5W, bež kućište

Minijaturna sijalica za instrumentalno osvjetljenje 12V , B8.5d, 1.5W, bež kućište

Minijaturna sijalica za instrumentalno osvjetljenje 12V
SIJALICA-BEŽ-B8,5D-12V-1,5W

Art.Nr. 0720 165524  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Sijalica sa plastičnim kućištem B8,5D 1,5W 12V za putnička vozila. Sijalice sa grlom za osvjetljenje instrumenata za primjenu na štampanim pločama

  • Boja kućišta: Bež
  • Tip: B8, 5D
Primjena:
  • U Opel-modelima: kontrola airbaga (zračnih jastuka)
Voltaža12V
Snaga1,5W