Minijaturna sijalica za instrumentalno osvjetljenje 12V , KW2x4,6d, 0.4W, sivo kućište

Minijaturna sijalica za instrumentalno osvjetljenje 12V                                             , KW2x4,6d, 0.4W, sivo kućište

Minijaturna sijalica za instrumentalno osvjetljenje 12V , KW2x4,6d, 0.4W, sivo kućište

Minijaturna sijalica za instrumentalno osvjetljenje 12V
SIJALICA-SIVA-KW2X4,6D-12V-0,4W

Art.Nr. 0720 165534  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Sijalica sa plastičnim kućištem KW2X4,6D 0,4W 12V za putnička vozila. Sijalice sa grlom za osvjetljenje instrumenata za primjenu na štampanim pločama

  • Boja kućišta: Siva
  • Tip: KW2X4, 6D
Primjena:
  • MB: 000 825 009 4 prekidač svjetala - privatna vozila
Voltaža12V
Snaga0,4W