Halogene sijalice sa +30/+60 više svjetl., 2V,za aktivnu vožnju
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     kom 

0720 114110  /   

Halogene sijalice Putnička vozila
A.SIJAL-H7-FRSTC-12V-PLUS50 SLVR-PX26D-55W
FIRSTEC
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]    [AB 2]     


Halogena sijalica H7+50% više svjetlosti, 12V za putnička vozila, za aktivnu vožnju.
  • Sve halogenske sijalice sa +30% odnosno +50% su adekvatni pratioci za sve "noćne ptice", koje kod dužih vožnji žele doći do cilja po bolje osvjetljenom putu bez umora i pri ugodnoj vožnji. Vozila, koja su opremljena sa + X% halogenskim sijalicama, odlikuju se sa presudnom sigurnosnom prednošću
  • I do 50% više svjetlosti na putu na dužini od 50 - 75 m ispred vozila omogućuje vozaču da brže reaguje na prepreke, opasnost i saobraćajne znake
    • I do 50% više svjetlosti na putu i samim tim još veća sigurnost
    • I do 20 m produženi svjetlosni snop
    • Moderni dizajn sa srebrnom kapom (H7+50%)- Idealne za prednja svjetla (farove) sa bistrim staklima
    • Za aktivne vozače sa razvijenom svijesti za sigurnost
Oznaka tipaH7 + 50%
Voltaža12V
Snaga55W
Tip kućištaPX26d
  • Zaštitne rukavice Pletene
  • Zaštitne naočale Cepheus
    0899 102250  Providne
    Zaštitne naočale Cepheus
  • Rukavice za mehaničare
    0899 400529  vel.8
    Rukavice za mehaničare
  • 0899 102360
    Kutija za čuvanje lične zaštitne opreme
    Kutija za čuvanje lične zaštitne opreme
  • 0899 200980
    Kapa za zaštitu od udara
    Kapa za zaštitu od udara