Zamjensko staklo za panoramske zaštitne naocale Andromeda

Zamjensko staklo za panoramske zaštitne naocale Andromeda

Zamjensko staklo za panoramske zaštitne naocale Andromeda

Zamjensko staklo za panoramske zaštitne naocale Andromeda
PRIBOR-STAKLO-NAOČZAŠTPANOR-Z.0899102110

Art.Nr. 0899 102111  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Zamjensko, polikarbonatno staklo za panoramske zaštitne naočale "Andromeda"

  • Innovativna dvo-komponentna tehnologija za sigurnu zaštitu i maksimalnu udobnost nošenja
  • Velikog volumena, posebno pogodne za osobe koje nose dioptrijske naočale
  • Panoramsko vidno polje
  • Prvoklasna klima za oči zbog optimalne ventilacije
  • Moguća kombinacija sa polumaskom
  • Staklo od polikarbonata visoko otporno na udarce
  • Jedinstveni zaštitni sloj
  • Brza i jednostavna zamjena stakla
  • Individualno podesiva traka
  • 100% UV-zaštita do 400 nm
  • Odgovara EN 166 i EN 170