Zaštitne naocale Cassiopeia , Providne

Zaštitne naocale Cassiopeia , Providne

Zaštitne naocale Cassiopeia
NAOČALE-ZAŠTIT-CASSIOPEIA-BEZBOJNE

Art.Nr. 0899 102220  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Zaštitne naočale "Cassiopeia" futurističkog dizajna.

  • Izvedba: bezbojne
  • Futuristički, dinamički dizajn
  • Okvir sa četiri zračna jastuka za nalijeganje bez pritiska
  • Okvir je moguće individualno prilagoditi dužinom i nagibom
  • Velika zaštitna površina
  • Široko vidno polje zbog ergonomičnog oblika stakla
  • Visokootporna stakla od polikarbonata
  • Otporne na ogrebotine
  • 100% UV-zaštita do 400 nm
Dostupne u izvedbama:
  • Bezbojne: odgovara EN 166 i EN 170
  • Žute: odgovara EN 166 i EN 170
    • Sa dejstvom povećanja kontrasta pri slabom svjetlu
    • Podržava fluoroscentni efekat kod sistema za traženje pukotina sa aditivima
  • Sive: odgovara EN 166 i EN 172
    • Upotrebljive kao zaštita od izvora zračenja i sunca
    • Primjećivanje signalnih boja je zajamčeno