Kapa za zaštitu od udara, plava
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     kom 

0899 200980  /   

Zaštitini šljem SH-6
KAPA-ZAŠTUDAR-EN812-PLAVA
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]     


Kapa za zaštitu od udara, prema EN 812. Sportska zaštitna kapa za glavu sa modernim baseball dizajnom za svaku primjenu, kod koje postoji opasnost od udara u glavu.
  • Vanjski materijal: 100% pamuk
  • Ljuska od tvrdog vještačkog materijala
  • Udobna za nošenje zbog postave od pjenastog materijala na ljuski i integrisanih otvora (rupica) za zrak
  • Područje primjene -30°C do +50°C
  • Veličina: 54-59 cm, sa podesivim kopčanjem na čičak
  • Integrisana traka za znoj
  • Presvlaka se može prati na 30°C
  • Ispitana (provjerena) po EN 812
  • Boja: tamnoplava
Područja primjene:
Mehaničarski radovi, elektro i instalacioni radovi, automobilska industrija, radovi ispod podiznih platformi, u prostorijama sa policama i u skladištima, unutrašnjoj gradnji i mnogim drugim područjima.
Svugdje gdje se glava treba zaštititi od udara.
Napomena:
Kape za zaštitu od udara su namjenjene da korisnika zaštite od lakših udaraca i ogrebotina. One ne štite od dejstva padajućih ili bačenih predmeta ili pokretnih visećih tereta. Kapa za zaštitu od udara se ni pod kojim uslovima ne smije nositi umjesto industrijskog zaštitnog šljema propisanog po EN 397