Mehaničarske rukavice Uni-Top, vel.8
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     kom 

0899 400690  /   

Zaštitne rukavice Specijalna izvedba
RUKAVICE-ZAŠTITSPEC-MEHANIČAR-UNI-TOP-VEL8
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]    [ZI 1]     


Univerzalne rukavice "Uni-Top" za sve mehaničarske i zanatske poslove.
  • EN Norme/vrijednosti učinka
    • EN 420 + EN 388
    • Kat. II / vrijednosti učinka 4.1.3.1.
Osobine:
  • Univerzalne rukavice za sve mehaničarske i zanatske poslove
  • Ugodne za kožu, bez šavova, kružno štrikane rukavice sa najlon nosivim vlaknima
  • Veoma dobre za prihvat suho-mokro
  • Specijalna, pjenasta polimerna prevlaka sa osobinama ublažavanja pritiska i vibracija
  • Odlično prilagođavanje obliku i velika fleksibilnost zbog streč materijala
  • Sigurnost za korisnika zbog čičak kopčanja
  • Veličina: 8
Područje primjene:
  • Univerzalno primjenjive za sve poslove u radionicama i industriji
  • Optimalne za poslove montaže, poslove u radionicama, mehaničarske i karoserijske poslove
  • Poslovi u špediciji, transportu i skladištima
  • Rad sa ručnim alatima i mašinama
  • Radovi koji zahtjevaju sigurno fiksiranje rukavica na ruci
  • Grubo pletene zaštitne rukavice od poliamid-pamuka
    0899 400010  vel.7-8
  • Grubo pletene zaštitne rukavice Universal
    0899 400108  vel.8
  • Grubo pletene rukavice Criss Cross
    0899 400209  vel.9
  • Rukavice za mehaničare
    0899 400529  vel.8
  • Rukavice za montažu Komfort
    0899 400607  vel.7
  • Radioničke rukavice Profi
    0899 400652  vel.8
  • Zaštitne rukavice Nitrilon Plus
    0899 400660  vel.8
  • Mehaničarske rukavice Uni-Top
    0899 400690  vel.8
  • Grubo pletene rukavice Economy
    0899 40408  vel.7-8
  • Fino pletene rukavice poliamid-pamuk
    0899 404107  vel.7
  • Nitrilne zaštitne rukavice žute
    0899 41008  vel.8
  • Nitrilne zaštitne rukavice Economy
    0899 410109  vel.9
  • Nitrilne zaštitne rukavice plave
    0899 420  vel.univerzal
  • Nitrilne zaštitne rukavice Economy
  • Zaštitne rukavice od pamuka i žerseja specijalne uzvedbe
  • Univerzalne zaštitne rukavice sa prevlakom od lateksa
  • Mehaničarske rukavice Uni-Top
  • Mehaničarske rukavice Uni-Top
  • Rukavice od goveđe špalt (cijepane) kože
  • Zaštitne rukavice Bricker