Izložbena polica za automobilske sijalice, neopremljeno (prazno)
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     kom 

0720 950  /   

Pribor Sijalice Motorna vozila
BOX-ZA-SIJALICE-PRAZAN
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]     


Izložbena polica za automobilske sijalice, srebrna, neopremljeno (prazno)
  • Pregledno skladištenje Vaših sijalica za automobile
  • Sijalice za automobile su zaštićene od prašine sa providnim pleksiglasom
  • Idealno za izložbeno skladištenje u prodajnim prostorima i radionicama
  • Integrisani uređaj za testiranje sijalica (uklj. 9 V-blok bateriju)
  • Montaža na zid
  • Moguće individualno popunjavanje (opremanje) i do 170 sijalica
  • Dimenzije (V x Š x D): 688 x 630 x 100 mm
  • Set rezervnih sijalica H1/H7, 12V, 15 dijelova
  • Set rezervnih sijalica + H1, 12V za putnička vozila
  • Set rezervnih sijalica H4/H4 24V za kamione i autobuse, 22 dijela
  • Set rezervnih sijalica H7 24V
  • ORSY kabinet sa ladicama za automobilske sijalice
  • Zaštitne rukavice Pletene
  • Zaštitne naočale Cepheus
    0899 102250  Providne
    Zaštitne naočale Cepheus
  • Rukavice za mehaničare
    0899 400529  vel.8
    Rukavice za mehaničare
  • 0899 102360
    Kutija za čuvanje lične zaštitne opreme
    Kutija za čuvanje lične zaštitne opreme
  • 0899 200980
    Kapa za zaštitu od udara
    Kapa za zaštitu od udara