Set rezervnih sijalica + H1, 12V za putnička vozila, 14 dijelova
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     set 

0720 9611  /   

Rezervne sijalice Asortiman /Set Putnička vozila
SIJALICA-SET-H1-ZAMJKUT-12V-14 dijelova
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]     


Kutija sa rezervnim sijalicama + H1, 12V za putnička vozila, motocikle i mala transportna vozila
  • Optimalno za sve vozače putničkih i teretnih motornih vozila, koji uvjek žele biti sigurni na putu
    • "Kutija za hitan slučaj" otporna na ogrebotine i potrese
    • Koordinirano opremanje uključujući najčešće upotrebljive ravno-utične osigurače
    • Samostalna zamjena na licu mjesta
    • Izvedba sa ušicom za vješanje sa euro otvorom (rupicom)
  • Sadržaj:PY21W, P21/5W, P21W, R5W, C5W, W5W, T4W, ATOosigurač i (10 A, 15 A, 20 A). Mini-osigurači (10 A, 15 A, 20 A) + H1
  • Zaštitne rukavice Pletene
  • Zaštitne naočale Cepheus
    0899 102250  providne
    Zaštitne naočale Cepheus
  • Rukavice za mehaničare
    0899 400529  vel.8
    Rukavice za mehaničare
  • 0899 102360
    Kutija za čuvanje lične zaštitne opreme
    Kutija za čuvanje lične zaštitne opreme
  • 0899 200980
    Kapa za zaštitu od udara
    Kapa za zaštitu od udara