Set rezervnih sijalica H7 24V, 22 dijelova
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     set 

0720 9627  /   

Rezervne sijalice Asortiman /Set Komercijana vozila
SIJALICA-SET-H7/H7-ZAMJKUT-24V-22 dijelova
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]    [ZI 1]     


Kutija sa sijalicama H7/H7, 22 dijela. 24V - Dvostruko pakovanje za kamione i autobuse
Sadržaj kutije:
  • 2 x P21/ 5W, 2 x P21W, 2 x R5W, 1 x R10W, 1 x C5W, 1 x 10 W sofitna sijalica, 1 x W5W,2 x T4W, ATO-osigurači (1 x 5 A, 2 x 7,5 A, 2 x 10 A, 2 x 15 A, 1 x 20 A)+ 2 x H7
OpisKutija sa sijalicama H7/H7, 22-dijela
Sadržaj kutije2 x P21/ 5W, 2 x P21W, 2 x R5W, 1 x R10W, 1 x C5W, 1 x 10 W sofitna sijalica, 1 x W5W,2 x T4W, ATO-osigurači (1 x 5 A, 2 x 7,5 A, 2 x 10 A, 2 x 15 A, 1 x 20 A)
  • Zaštitne rukavice Pletene
  • Zaštitne naočale Cepheus
    0899 102250  providne
    Zaštitne naočale Cepheus
  • Rukavice za mehaničare
    0899 400529  vel.8
    Rukavice za mehaničare
  • 0899 102360
    Kutija za čuvanje lične zaštitne opreme
    Kutija za čuvanje lične zaštitne opreme
  • 0899 200980
    Kapa za zaštitu od udara
    Kapa za zaštitu od udara