Rezac celicnih cijevi , 10-60mm

Rezac celicnih cijevi                                                                               , 10-60mm

Rezac celicnih cijevi , 10-60mm

Rezac celicnih cijevi
REZAČ-CIJEV-(10-60MM)

Art.Nr. 0714 551460  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Rezač čeličnih cijevi velikog prečnika.

  • Rezač za cijevi velikog prečnika
  • Široki valjci za vođenje
    • Sigurno vođenje cijevi, čist rez
  • Klizno vođenje valjaka
    • Nema blokiranja reznog točka kod podešavanja dubine rezanja
Primjena:
  • Za cijevi od čelika, mesinga, aluminija, bakra i nehrđajućeg čelika
Max. promjer rezanja-Ø60 mm
Min. promjer rezanja-Ø10 mm
Max. ukupna dužina310 mm
Min. ukupna dužina260 mm