ORSY kabinet sa ladicama za automobilske sijalice
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     kom 

0955 7201  /   

Ormari za sijalice
ORMAR-ZA-SIJALICE
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]     


Ormar za skladištenje sijalica za vozila
  • 18 ladica za skladištenje npr. sijalica za automobile, elektro spojnice itd.
  • Dimenzije ladice: 225 x 250 x 55 mm (Š x D x V)
  • Nosivost po ladici: 1 kg
  • Uključujući 8 setova za razdvajanje koji se sastoje od po jednog poprečnog i jednog podužnog razdjelnika
  • Može se zaključati
  • Izložbena polica za automobilske sijalice, neopremljeno (prazno)
  • Displej za automobilske sijalice
  • Displej za automobilske sijalice
  • Set rezervnih sijalica H1/H7, 12V, 15 dijelova
  • Set rezervnih sijalica + H1, 12V za putnička vozila
  • Set rezervnih sijalica H4/H4 24V za kamione i autobuse, 22 dijela
  • Set rezervnih sijalica H7 24V
  • ORSY kabinet sa ladicama za automobilske sijalice
  • Zaštitne rukavice Pletene
  • Zaštitne naočale Cepheus
    0899 102250  providne
    Zaštitne naočale Cepheus
  • Rukavice za mehaničare
    0899 400529  vel.8
    Rukavice za mehaničare
  • 0899 102360
    Kutija za čuvanje lične zaštitne opreme
    Kutija za čuvanje lične zaštitne opreme
  • 0899 200980
    Kapa za zaštitu od udara
    Kapa za zaštitu od udara