Cetka za turpije, Š40mm

Cetka za turpije, Š40mm

Cetka za turpije
TURPIJA-ČETKA-Š40MM

Art.Nr. 0714 61 67  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Ručna turpija-četka.

  • Za brže i jednostavnije obavljanje poslova
  • Štedi vrijeme i novac
Širina (B)40 mm
Dužina radnog dijela (L2)115 mm
Ukupna dužina (L1)260 mm